Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud12 pulg.
- Grosor27.5 mil
- Peso0.24 lb
Detalles
- ColorAmarillo/Azul
- Características y beneficios• Ya sea que esté quitando pintura, selladores y residuos de una superficie o maquinaria desengrasante con un solvente fuerte, confíe en G80 guantes resistentes a productos químicos de neopreno/látex para lo último en protección química, comodidad y durabilidad. • Grosor de 27.5 mil • Longitud de 12” • Construcción de látex de neopreno sobre caucho natural • Alta resistencia a ácidos, álcalis, aceites y solventes • El látex con forro de algodón en relieve agrega comodidad y absorbe la transpiración para facilitar la colocación y la extracción • Alto nivel de destreza según la norma EN420:2003 • Cumple con la norma EN 374-AKL • Disponible en tamaños 7(S)-10(XL) • Usos típicos: Procesamiento químico - Limpieza y desengrasado con jabones y formulaciones de detergentes - Manipulación de ácidos, bases, alcoholes, álcalis, fenoles y sales - Limpieza de piezas y maquinaria con disolventes
- MaterialNeopreno
Descripción general
- Ya sea que esté eliminando pintura, selladores y residuos de una superficie o maquinaria desengrasante con un solvente fuerte, confíe en G80 guantes resistentes a productos químicos de neopreno/látex para obtener lo último en protección química, comodidad y durabilidad.
- Grosor de 27.5 mil
- Longitud 12”
- Construcción de neopreno sobre látex de caucho natural
- Alta resistencia a ácidos, álcalis, aceites y disolventes
- El látex con forro flocado de algodón añade comodidad y absorbe la transpiración para facilitar su colocación y retirada
- Alto nivel de destreza según la norma EN420:2003
- Cumple con la norma EN 374-AKL
- Disponible en tamaños 7(S)-10(XL)
- Usos típicos: Procesamiento químico - Limpieza y desengrasado con jabones y formulaciones de detergentes - Manipulación de ácidos, bases, alcoholes, álcalis, fenoles y sales - Limpieza de piezas y maquinaria con disolventes