Motion
CI4D34FT1C

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT1C

Motor eléctrico métrico de imán permanente CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 180 V, 3000 rpm rpm, IP54, 80 Estructura
Artículo MI #06889109
No. Fabricante CI4D34FT1C
Precio1,351.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT1C

Motor eléctrico métrico de imán permanente CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 180 V, 3000 rpm rpm, IP54, 80 Estructura
Artículo MI #06889109
No. Fabricante CI4D34FT1C
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
Precio1,351.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del bastidor
    80None
  • Longitud del motor menos eje
    6.47 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    80
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.15 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3000 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de condición de servicio
    S1
  • Ciclo de trabajo
    S1
  • Clasificación de eficiencia
    83.6
  • Tipo de envolvente
    IP54
  • Corriente de carga completa de campo
    7.00 A
  • Tipo de estructura
    80
  • Eficiencia a plena carga
    83.60 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720006955
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720006955
  • Voltaje
    180 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
108372.00,1HP,80,3000RPM,,IP54
  • Caja de conductos de aluminio fundido
  • Tablero de bornes provisto para conexiones
  • Todos los sujetadores métricos
  • Fácil acceso al cepillo para el servicio en campo
  • Cepillos de gran tamaño para prolongar la vida útil
  • Marco de acero laminado de alta resistencia
  • Parabrisas de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
  • Rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente
  • Rotación reversible; Conexión sencilla de 2 conductores; Práctico acceso al cableado
  • Kits de montaje de tacómetro disponibles solo para cuadros 71 y 80

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo