Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoHombro
- Peso0.33 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónForro de invierno negro de 2-Layer con hombros 6862 y algodón FR
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 revestimiento de casco
- Línea de productosN-Ferno
- SerieRevestimientos térmicos
- UPC_NO720476168621
Descripción general
- El revestimiento de casco de invierno N-Ferno® 6862 tiene 2 capas de aislamiento con una capa exterior de mezcla de modacrílico y algodón FR y un cómodo forro polar de poliéster para un calor excepcional. Este ligero forro térmico tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. Tenga en cuenta que esta prenda no es completamente resistente al fuego. La capa exterior resistente al fuego está fabricada con una mezcla 60 % algodón modacrílico y 40 % sarga de algodón para resistir entornos difíciles con propiedades inherentes de resistencia a las llamas y autoextinción. El forro polar 100% poliéster es suave al tacto para un ajuste cómodo durante todo el día. Hay cuatro correas de velcro en el exterior del forro diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco para una protección versátil en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado. Los pequeños bolsillos junto a las orejas están diseñados para guardar los calentadores de manos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación