Motion
MZEU90

MORSE
MZEU90

Embrague de leva - Serie MZEU-90, diámetro interior de 90 mm, diámetro total de 230 mm, capacidad de par de 8851 ft-lbs, modo de funcionamiento = exceso de marcha, paro posterior - velocidad media
Artículo MI #06889944
No. Fabricante MZEU90
Precio96,771.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MZEU90

Embrague de leva - Serie MZEU-90, diámetro interior de 90 mm, diámetro total de 230 mm, capacidad de par de 8851 ft-lbs, modo de funcionamiento = exceso de marcha, paro posterior - velocidad media
Artículo MI #06889944
No. Fabricante MZEU90
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
Precio96,771.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Ancho de carrera interior
    158 mm
  • Ancho exterior
    115 mm
  • Diámetro total
    230 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El embrague de levas tipo trapo de la serie MZEU es líder en su clase. Este embrague unidireccional comenzó como un embrague de rampa de trinquete, pasó a ser un embrague de rampa de rodillo y luego se refinó en el embrague estilo leva que es hoy en día. El embrague de la serie MZEU ofrece una vida útil más larga al mecanismo del embrague que otros tipos de embragues unidireccionales. El embrague de levas de la serie MZEU es adecuado para el backstop de velocidad media y de marcha atrás.
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso: velocidad media, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    3.47 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    450 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    150 rpm
  • Serie
    MZEU-90
  • Capacidad de par
    8851 pies-libras
  • UPC_NO
    662288930198

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU90 90MM EMBRAGUE DE LA LÁMPARA DE ORIFICIO
  • Embrague unidireccional tipo rodamiento
  • Alto par y mayor vida útil que los embragues de rampa de rodillo
  • Hay disponible una variedad de opciones, como brazo de par, bridas y cubierta, según los requisitos de instalación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"