Motion
TPC524-1
Rodamiento de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - 2.7650 pulg. D.I., 4.8750 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #06891141
No. Fabricante TPC524-1
Precio1,474.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - 2.7650 pulg. D.I., 4.8750 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #06891141
No. Fabricante TPC524-1
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
Precio1,474.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7650 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    4.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Número de Upc del fabricante
    662293090801
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    TPC
  • UPC_NO
    662293090801

Descripción general

Descripción del fabricante
TPC524-1 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"