Motion
6318-2Z/C3GJN

SKF
6318-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06891192
No. Fabricante 6318-2Z/C3GJN
Precio874.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6318-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06891192
No. Fabricante 6318-2Z/C3GJN
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
Su precio$874.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    11.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6318-2Z/C3GJN BOLAS DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6318-2Z/C3GJN es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 90 mm de diámetro exterior de 190 mm, 43 mm de ancho, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6318-2Z/C3GJN
  • Número de Upc del fabricante
    7316573301479
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33946 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24279 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316573301479

Descripción general

Descripción del fabricante
6318-2Z/C3GJN BOLAS DE UNA HILERA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"