Motion
48-00-1304

MILWAUKEE TOOL
48-00-1304

Hoja SAWZALL de podado de 5 TPI de 9"
Artículo MI #06891539
No. Fabricante 48-00-1304
Precio11.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-1304

Hoja SAWZALL de podado de 5 TPI de 9"
Artículo MI #06891539
No. Fabricante 48-00-1304
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
Precio11.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    9.0000 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.2000 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0.7500 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Grosor
    0.200000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.200000 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.
  • Ancho de corte
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Limpie ramas, ramas y madera verde con la hoja de sierra alternativa de poda Milwaukee 9 pulg., 4/5 TPI. Cuenta con dientes afilados y endurecidos por inducción y unas profundas rejillas diseñadas para cortar fibras de madera limpias. Sus exclusivos dientes de escama permiten que la cuchilla realice cortes limpios en ambas direcciones.
  • Material de corte
    Acero
  • Incluye
    (1)48-00-1304
  • Número de Upc del fabricante
    045242192205
  • Número de dientes
    36
  • Código PSC
    No aplicable
  • Estilo de sierra
    Sierra de vaivén
  • UPC_NO
    045242192205

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-1304 HOJA DE SIERRA DE RECORTE DE PODA DE 9"
  • Varilla universal de 1/2 pulg., para usar con sierras recíprocas
  • Cánulas extra profundas que eliminan fácilmente las virutas para un corte rápido
  • Los dientes únicos de espuma rectificada se cortan en ambas direcciones para lograr cortes limpios
  • Dientes endurecidos por inducción para una larga vida útil