Motion
F313D1

NTN
F313D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, montaje en brida 4-Bolt, montaje en adaptador con bloqueo
Artículo MI #06891607
No. Fabricante F313D1
Precio298.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F313D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, montaje en brida 4-Bolt, montaje en adaptador con bloqueo
Artículo MI #06891607
No. Fabricante F313D1
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
Precio298.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    166 mm
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro de longitud total
    208 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359066166
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359066166

Descripción general

Descripción del fabricante
F313D1 ALOJAMIENTO BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"