Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI1
- Peso1 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRPM de acoplamiento más altas, normalmente superiores a 3600 RPM
- AplicaciónPetroquímica, procesos y servicio crítico
- ColorÁmbar
- ComposiciónPolietileno
- Tipo de contenedorCartucho
- Tipo de lubricanteAlto rendimiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1968270
- Número de Upc del fabricante662384783797
- Temperatura máxima de funcionamiento190 °F
- Velocidad máxima3600 rpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- SerieKHP
- Rango de temperatura-40 a +190 °F
- UPC_NO662384783797
Descripción general
- KHP tiene propiedades lubricantes excepcionales y altas temperaturas de funcionamiento