Motion
13-8 TL 1-1/2 MPB

Morse (RRX)
13-8 TL 1-1/2 MPB

108763 Limitador de torsión - 1.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior mínimo, 13.0000 pulg. de diámetro exterior, capacidad de torsión de 1450 lb, 800 rpm máx.
Artículo MI #06893743
No. Fabricante 13-8 TL 1-1/2 MPB
Precio9,297.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
13-8 TL 1-1/2 MPB

108763 Limitador de torsión - 1.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior mínimo, 13.0000 pulg. de diámetro exterior, capacidad de torsión de 1450 lb, 800 rpm máx.
Artículo MI #06893743
No. Fabricante 13-8 TL 1-1/2 MPB
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
Su precio$9,297.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Cero
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #100 (36 dientes), #120 (32 dientes), #140 (30 dientes), #160 (24 dientes), #80 (45 dientes)
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Tamaño del piloto
    6.3775/6.3800 pulg.
  • Peso
    88.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    13-8 TL 1-1/2 MPB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288570448
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Capacidad de par estático mín.
    500 pies-libras
  • Serie
    13
  • Capacidad de par
    1450 pies-libras
  • Rango de par
    De 500 a 1450 pies-libras
  • UPC_NO
    662288570448

Descripción general

Descripción del fabricante
13-8 TL 1-1/2 MPB TORSIÓN
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo