Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho4 x 2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rueda de dirección Diámetro X Ancho7 x 2 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveAmerican levanta el mule pequeño
- Para usar con la marcaAscensores estadounidenses
- Para usar con el modeloMule pequeño
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(4) Conjuntos de rueda de carga Ultra-Poly (70D) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Contenido del kit de la rueda de dirección(2) Conjuntos de ruedas de dirección de polietileno con cojinetes, ejes y sujetadores
- Tipo de kit de ruedaKit completo de ruedas de gato de paleta hidráulica manual