Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho3-1/4 x 3-5/8 pulg.
- Peso6.5 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveBT L 2000 o L 2300
- Para usar con la marcaBT
- Para usar con el modeloL 2000, L 2300
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga Ultra-Poly (70D) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Tipo de kit de ruedaKit de rueda de carga de gato de paleta hidráulica manual