Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho2-3/4 x 3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rueda de dirección Diámetro X Ancho7 x 2 pulg.
- Peso12 lb
Details
- Descripción Palabra claveModelo de chorro W
- Para usar con la marcaJet
- Para usar con el modeloW
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga Ultra-Poly (70D) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Contenido del kit de la rueda de dirección(2) Conjuntos de ruedas de dirección de polietileno con cojinetes, ejes y sujetadores
- Tipo de kit de ruedaKit completo de ruedas de gato de paleta hidráulica manual
Descripción general
Descripción del fabricante
PALÉ HIDRÁULICO MANUAL GWK-JETW-CK