Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho3 x 3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rueda de dirección Diámetro X Ancho8 x 2 pulg.
- Peso12.25 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveLift-Rite (Big Joe) L-50
- Para usar con la marcaLift-Rite (Big Joe)
- Para usar con el modeloL-50
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga Ultra-Poly (70D) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Contenido del kit de la rueda de dirección(2) Conjuntos de rueda de dirección de nylon con cojinetes, ejes y fijaciones
- Tipo de kit de ruedaKit completo de ruedas de gato de paleta hidráulica manual