Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho3 x 3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rueda de dirección Diámetro X Ancho7 x 2 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveElevador potente ML55
- Para usar con la marcaElevación potente
- Para usar con el modeloML55
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga Ultra-Poly (70D) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Contenido del kit de la rueda de dirección(2) Conjuntos de ruedas de dirección de polietileno con cojinetes, ejes y sujetadores
- Tipo de kit de ruedaKit completo de ruedas de gato de paleta hidráulica manual