Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho3-1/4 x 4-1/2 pulg.
- Peso8.5 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveHister W 40Z/45Z (B218)
- Para usar con la marcaHistórico
- Para usar con el modeloW 40Z / 45Z (B218)
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga de polietileno (95-A) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Tipo de kit de ruedaKit de rueda de carga de gato de palé eléctrico