Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho3-1/4 x 4-1/2 pulg.
- Peso9.25 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveToyota 7 HBW 23
- Para usar con la marcaToyota
- Para usar con el modelo7 HBW 23
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga de polietileno (95-A) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Tipo de kit de ruedaKit de rueda de carga de gato de palé eléctrico