Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho2-3/4 x 3-3/8 pulg.
- Tamaño de la rueda de dirección Diámetro X Ancho7 x 2 pulg.
- Peso9.5 lb
Details
- Descripción Palabra claveGlobal 334475
- Para usar con la marcaGlobal
- Para usar con el modelo334475
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga Ultra-Poly (70D) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Contenido del kit de la rueda de dirección(2) Ruedas de dirección de polietileno con cojinetes, ejes y fijaciones
- Tipo de kit de ruedaKit completo de ruedas de gato de paleta hidráulica manual
Descripción general
Descripción del fabricante
GWK-334475-CK PALÉ HIDRÁULICO MANUAL