Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho3 x 3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rueda de dirección Diámetro X Ancho7 x 2 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveUline H-1043, H-1366, H-1193 o H-1484
- Para usar con la marcaUline
- Para usar con el modeloH-1043, H-1366, H-1193, H-1484
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga Ultra-Poly (70D) con cojinetes, ejes y fijaciones
- Tipo de kit de ruedaKit de rueda de carga de gato de paleta hidráulica manual