Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector6.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje5.00 pulg.
- Longitud total29.50 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 2.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.500
- Diámetro del cotilo6.13 pulg.
- Peso90.00 lb
Detalles
- Material del deflectorLatón
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo120 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 7.5 a 56.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases4
- Lista de piezas
- Junta del bonete de repuesto302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
- Soporte de pie de repuesto204-0076
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida204-0005 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto204-0006 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- SerieAA
- Material de la carcasaLatón
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación