Motion
CF12-1WBUUR/SG

IKO INTERNATIONAL INC
CF12-1WBUUR/SG

Seguidor de levas con corona - Serie C-Lube, 32 de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06895137
No. Fabricante CF12-1WBUUR/SG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
CF12-1WBUUR/SG

Seguidor de levas con corona - Serie C-Lube, 32 de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06895137
No. Fabricante CF12-1WBUUR/SG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    32
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557007774
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7910 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9790 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Lubricante C
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557007774

Descripción general

Descripción del fabricante
CF12-1WBUUR/SG LEVA SEGUIDOR C-LUBE
  • Las arandelas especiales de disco de empuje de resina son superiores en resistencia al desgaste y al calor entre el área de contacto deslizante de los hombros del anillo exterior, la cabeza del espárrago y la placa lateral
  • Reduce la fricción y el desgaste debido a las cargas axiales causadas por la desalineación, etc.
  • Tipo sellado con anillo exterior coronado
  • Estos cojinetes están lubricados con un lubricante de tipo sólido termoestable de nuevo desarrollo que llena el espacio interior del cojinete
  • Lubricante que proporciona mantenimiento a largo plazo y servicio gratuito

También puede gustarle

Los clientes también compraron