Motion
48-L302T/EEG
Látex no compatible, lote industrial forrado con agarre de panal de abeja - 28 mil
Artículo MI #06895827
No. Fabricante 48-L302T/XXL
Precio4.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Látex no compatible, lote industrial forrado con agarre de panal de abeja - 28 mil
Artículo MI #06895827
No. Fabricante 48-L302T/XXL
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
Precio4.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud  
    34 cm
  • Tamaño
    2XL
  • Peso
    21 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para usar con productos químicos a base de agua, como ácidos y cáusticos. También se utiliza para la limpieza general.
  • Aplicación
    • Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
  • Color
    Naranja
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • Los guantes de látex de alta resistencia proporcionan un uso prolongado y una mayor resistencia química • Proporcionan resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales • Los estilos forrados en relieve proporcionan mayor comodidad y facilidad de colocación • El puño recto añade más resistencia • El patrón de panal de abeja mejora el agarre • Clorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante • Sin silicona • Empaquetado en pares - Preparado para el comercio minorista
  • Patrón de agarre
    Peine de miel
  • Con forro
    flocado
  • Número de Upc del fabricante
    616314193842
  • UPC_NO
    616314193842

Descripción general

Descripción del fabricante
48-L302T/XXL LÁTEX SIN SOPORTE, 28MIL
  • Los guantes de látex de alta resistencia proporcionan un uso prolongado y una mayor resistencia química
  • Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales
  • Los estilos con forro flocado proporcionan mayor comodidad y facilidad de uso
  • El puño recto añade más fuerza
  • Diseño de panal de abeja para un mejor agarre
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Sin silicona
  • Empaquetado por pares - Preparado para venta al por menor