Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Incluye(1) trinquete de cabeza de pera de accionamiento de 1/2", liberación rápida, (1) Adaptador de 1/4" Drive F X 3/8"M, (1) trinquete de cabeza de pera de accionamiento de 1/4", liberación rápida, (1) Adaptador de 3/8" Drive F X 1/4"M, (1) trinquete de cabeza de pera de accionamiento de 3/8", liberación rápida, (1) Toma de bujía de accionamiento de 3/8" – 6 pt SAE, (10) Tomas profundas de 1/4" – SAE de 6 puntos, (10) Tomas de accionamiento de 1/4" – 6 pt SAE13, Tomas de accionamiento de 1/4" – 6 pt mm, (11) Tomas profundas de 1/4" – 6pt mm, (12) Puntas de tuerca, (28) Llaves hexagonales, (3) Tomas profundas de 3/8" – 6 pt mm, (4) Llaves combinadas SAE, (4) Llaves combinadas de mm, (5) Tomas profundas de 3/8" – SAE de 6 puntos, (55) Bits, (6) Tomas de accionamiento de 1/2" – 6 pt SAE, (8) Vasos de accionamiento de 1/2" – 6 pt mm, (9) Tomas de accionamiento de 3/8" – 6 pt SAE, Maletín de transporte moldeado por soplado
- Número de piezas201
- Número de tomas145 PC
- UPC_NO076174716542
Descripción general
Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE STMT71654 1/4", 3/8" Y 1/2" 201
- Acabado cromado totalmente pulido para protección anticorrosión
- El desenganche rápido permite al usuario retirar extensiones o tomas con una mano
- Cumple o supera las especificaciones ANSI
- Maletín de transporte resistente y duradero para facilitar el almacenamiento y la movilidad