Motion
STMT71648
Juego de sockets sin impacto - Tamaño de variador de 1/4 pulg., 3/8 pulg., número de sockets: 40 PC
Artículo MI #06896324
No. Fabricante STMT71648
Precio68.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Tamaño de variador de 1/4 pulg., 3/8 pulg., número de sockets: 40 PC
Artículo MI #06896324
No. Fabricante STMT71648
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
Precio68.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg., 3/8 pulg.

Detalles

  • Cumple con Astm F1505 01
    No
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Cumple con IEC 60900
    No
  • Material
    Cromado
  • Cumple con NFPA 70E
    No
  • Número de piezas
    40
  • Número de tomas
    40 PC
  • Material del casquillo
    Metal
  • UPC_NO
    076174716481

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO STMT71648 1/4" Y 3/8" 40
  • El juego de 40-Piece cumple o supera los estándares ANSI para enchufes y trinquetes
  • El diseño de accionamiento máximo proporciona un 15 por ciento más de par
  • Fabricado con acero de alta aleación y tratado térmicamente para un mayor rendimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo