Motion
STMT71650
Juego de sockets - 6 puntos de socket PT, 1/4 pulg., 3/8 pulg. Tamaño de variador
Artículo MI #06896325
No. Fabricante STMT71650
Precio100.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets - 6 puntos de socket PT, 1/4 pulg., 3/8 pulg. Tamaño de variador
Artículo MI #06896325
No. Fabricante STMT71650
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
Precio100.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    24 1/4-inch tomas, 19 3/8-inch tomas, adaptador de 1 3/8- a 1/4-inch , barra de extensión de 1 3/8-inch , portapuntas especial de 1 1/4-inch unidades, 10 puntas especiales, caja moldeada por soplado y etiquetas gráficas en color
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño del trinquete
    Mango de llave de tubo de 0,25", trinquete de cabeza de pera de 0,375"
  • Tamaños de los enchufes
    3/8" y 1/4"

Detalles

  • Cumple con Astm F1505 01
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Plata
  • Cumple con IEC 60900
    No
  • Incluye
    (1), barra de extensión de la unidad de 3/8” – 3”, (1), barra de extensión de la unidad de 3/8” – 6”, (1), barra de extensión de la unidad de 1/4” – 2”
  • Número de Upc del fabricante
    076174716504
  • Material
    Acero
  • Cumple con NFPA 70E
    No
  • Número de piezas
    60
  • Liberación rápida
    Sí
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    076174716504
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO STMT71650 1/4" Y 3/8" 60
  • El juego de 60-Piece cumple o supera los estándares ANSI para enchufes y trinquetes
  • El diseño Max-drive proporciona un 15-Percent par
  • Fabricado con acero de alta aleación y tratado con calor para un mayor rendimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo