Motion
45182573

Pro-Source
45182573

Paquete de (125) bolsas de basura de alta resistencia de 40 a 45 galones y 1 milésimas de pulgada - 40" de ancho x 46" de alto, azul transparente
Artículo MI #06896892
No. Fabricante 45182573
Precio108.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
45182573

Paquete de (125) bolsas de basura de alta resistencia de 40 a 45 galones y 1 milésimas de pulgada - 40" de ancho x 46" de alto, azul transparente
Artículo MI #06896892
No. Fabricante 45182573

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio108.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    46 pulg.
  • Grosor
    1.00 mm
  • Ancho del revestimiento de la bolsa
    40 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la bolsa
    40-45 galones (EE. UU.)
  • Color
    Azul transparente
  • Cordón
    No
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Cantidad del paquete
    125
  • Tipo
    Trabajo pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
RST40461XT 40X46 45GAL 125/CASE BLU
  • Las bolsas de alta resistencia son resistentes, resistentes a los desgarros y se utilizan para sostener materiales pesados, afilados y húmedos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"