Motion
157-0098-005
Motor de válvula de disco de geroler hidráulico - VIS 45 - Sin cojinetes, 636 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #06896909
No. Fabricante 157-0098-005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geroler hidráulico - VIS 45 - Sin cojinetes, 636 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #06896909
No. Fabricante 157-0098-005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    26224 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Altura total
    7.88 pulg.
  • Longitud total
    6.36 pulg.
  • Ancho general
    7.88 pulg.
  • Peso
    72.50 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    Sin cojinetes, perno 8 - 158.70 [6.250] diám. piloto Con 9.07 [.355] Longitud del piloto y 15.88 [.625] Diám. Orificios en diámetro 190.5 [7.500] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    1.3125-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Orificios laterales, 1.0625-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Orificios finales
  • Caudal continuo
    170 l/min
  • Desplazamiento
    38.81 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    345 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    256 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    45 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    550 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Configuración de puertos
    1.3125-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Orificios laterales, 1.0625-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Orificios finales
  • Orientación del puerto
    Puertos finales
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    VIS 45 - Sin cojinetes
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 157-0098-005
  • La mayor densidad de potencia en la línea de motor VIS
  • Flexibilidad de diseño
  • Rendimiento fiable y sin problemas
  • Funcionamiento silencioso y suave

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"