Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad3.1600 pulg.
- Peso2.10 lb
Detalles
- ColorNegro
- MaterialABS, polímero, polipropileno, poliuretano, acero inoxidable
- TipoEstuche protector
- UPC_NO019428093204
Descripción general
Descripción del fabricante
1170-000-110 10.54X6.04X3.16" NEGRO
- La solución de protección electrónica de mano
- Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
- Cierres de doble tiro de fácil apertura
- Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
- Junta tórica
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
- Herrajes de acero inoxidable
- Elija N Pluck™ con espuma de tapa convolucionada
- Garantía de excelencia de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación