Motion
KAA17XL0-RBC

RBC BEARINGS INC
KAA17XL0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 1.7500 in de diámetro interno, 2.1300 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897852
No. Fabricante KAA17XL0-RBC
Price$500.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
KAA17XL0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 1.7500 in de diámetro interno, 2.1300 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897852
No. Fabricante KAA17XL0-RBC
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
Su precio$500.10/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.7500 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.1875 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.1300 pulg.
  • Overall Width  
    0.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    GFR Nylon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    KAA17XL0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    KAA17XL0-RBC cuenta con un orificio de 1.7500 pulg., tipo abierto recto, 2.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.1875 pulg. de ancho para montaje ligero.
  • Número de catálogo del fabricante
    KAA17XL0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637400386580
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    6190 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    322 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    460 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    637400386580

Descripción general

Descripción del fabricante
KAA17XL0 BRG