Motion
SA030CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 3.0000 in de diámetro interno, 3.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898004
No. Fabricante SA030CP0
Precio929.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 3.0000 in de diámetro interno, 3.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898004
No. Fabricante SA030CP0
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
Precio929.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE REALI-SLIM SA030CP0 SS
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    SA030CP0 El cojinete de bolas de sección fina tiene 3.0000 pulg. de diámetro interior, tipo abierto recto, 3.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para maquinaria ligera.
  • Número de catálogo del fabricante
    SA030CP0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    662729463667

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE REALI-SLIM SA030CP0 SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle