Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Ángulo de contacto30 °
- Exterior Diámetro2.6250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónCOJINETE REALI-SLIM SB020XP0 SS
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl SB020XP0 cuenta con un orificio de 2.0000 pulg., tipo abierto recto, 2.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho para robótica compacta.
- Número de catálogo del fabricanteSB020XP0
- Número de Upc del fabricante662729463797
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662729463797
Descripción general
- La línea de productos de cojinetes de sección fina sellados REALI-SLIM® consta de cinco series
- Están disponibles con sellos integrales, prelubricados con grasa de fábrica y disponibles para una entrega rápida.
- El material del elemento de sellado estándar es caucho de nitrilo (se pueden utilizar otros materiales) y la configuración es un reborde de contacto ligero en el anillo de rodadura interior para minimizar la fricción y excluir los contaminantes.
- Estos cojinetes de sección fina varían en diámetros de orificio de 1.000 a 40.000 pulgadas
- Serie de 0,187 x 0,187 pulgadas a 1.000 x 1.000 pulgadas en sección transversal.