Motion
SB025CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 2.5000 in de diámetro interno, 3.1250 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898015
No. Fabricante SB025CP0
Precio978.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 2.5000 in de diámetro interno, 3.1250 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898015
No. Fabricante SB025CP0
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
Precio978.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SB025CP0 BRG
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    SB025CP0 Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 2.5000 pulg., cierre abierto recto, 3.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho para maquinaria ligera.
  • Número de catálogo del fabricante
    SB025CP0
  • Número de Upc del fabricante
    662729461007
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662729461007

Descripción general

Descripción del fabricante
SB025CP0 BRG
  • para operar cerca de productos químicos corrosivos
  • para operar con lubricantes que no protegen contra la corrosión
  • para ser rodamientos listos para usar y ultralimpios sin conservantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle