Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro4.0000 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJA035CP0 REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaJA035CP0 ofrece 3.5000 pulg. de diámetro interior, cierre recto de doble sellado, 4.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho adecuado para dispositivos médicos limpios.
- Número de catálogo del fabricanteJA035CP0
- Número de Upc del fabricante662729161914
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662729161914
Descripción general
- La línea de productos de cojinetes de sección fina sellados REALI-SLIM® consta de cinco series
- Están disponibles con sellos integrales, prelubricados con grasa de fábrica y disponibles para una entrega rápida.
- El material del elemento de sellado estándar es caucho de nitrilo (se pueden utilizar otros materiales) y la configuración es un reborde de contacto ligero en el anillo de rodadura interior para minimizar la fricción y excluir los contaminantes.
- Estos cojinetes de sección fina varían en diámetros de orificio de 1.000 a 40.000 pulgadas
- Serie de 0,187 x 0,187 pulgadas a 1.000 x 1.000 pulgadas en sección transversal.