Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.04 pulg.
- Exterior Diámetro4.6250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJB040CP0 REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaJB040CP0 ofrece 4.0000 pulg. de diámetro interior, diseño recto de doble sellado, 4.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho para entornos estériles.
- Número de catálogo del fabricanteJB040CP0
- RPM Máx.1630 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO662729162300