Motion
JHA15XL0
Rodamiento de bolitas delgado: 1.5000 in de diámetro interno, 1.8750 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898030
No. Fabricante JHA15XL0
Precio566.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 1.5000 in de diámetro interno, 1.8750 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898030
No. Fabricante JHA15XL0
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
Su precio$566.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JHA15XL0 REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JHA15XL0 Características de rodamiento de 1.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, doble sellado, 1.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, perfecto para entornos propensos a la contaminación.
  • Número de catálogo del fabricante
    JHA15XL0
  • Número de Upc del fabricante
    662729358130
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662729358130

Descripción general

Descripción del fabricante
JHA15XL0 REALI-SLIM
  • La línea de productos de cojinetes de sección fina sellados REALI-SLIM® consta de cinco series
  • Están disponibles con sellos integrales, prelubricados con grasa de fábrica y disponibles para una entrega rápida.
  • El material del elemento de sellado estándar es caucho de nitrilo (se pueden utilizar otros materiales) y la configuración es un reborde de contacto ligero en el anillo de rodadura interior para minimizar la fricción y excluir los contaminantes.
  • Estos cojinetes de sección fina varían en diámetros de orificio de 1.000 a 40.000 pulgadas
  • Serie de 0,187 x 0,187 pulgadas a 1.000 x 1.000 pulgadas en sección transversal.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle