Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.015 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJHA17CL0 REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaJHA17CL0 tiene un diámetro interior de 1.7500 pulg., diseño recto doble sellado, 2.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para aplicaciones de sala limpia compacta.
- Número de catálogo del fabricanteJHA17CL0
- RPM Máx.3750 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO662729360430