Motion
JHA17XL0
Rodamiento de bolitas delgado: 1.7500 in de diámetro interno, 2.1250 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898032
No. Fabricante JHA17XL0
Precio574.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 1.7500 in de diámetro interno, 2.1250 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898032
No. Fabricante JHA17XL0
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
Su precio$574.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JHA17XL0 REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JHA17XL0 El cojinete de bolas de sección fina tiene 1.7500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, ideal para motores compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    JHA17XL0
  • Número de Upc del fabricante
    662729460758
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662729460758

Descripción general

Descripción del fabricante
JHA17XL0 REALI-SLIM
  • La línea de productos de cojinetes de sección fina sellados REALI-SLIM® consta de cinco series
  • Están disponibles con sellos integrales, prelubricados con grasa de fábrica y disponibles para una entrega rápida.
  • El material del elemento de sellado estándar es caucho de nitrilo (se pueden utilizar otros materiales) y la configuración es un reborde de contacto ligero en el anillo de rodadura interior para minimizar la fricción y excluir los contaminantes.
  • Estos cojinetes de sección fina varían en diámetros de orificio de 1.000 a 40.000 pulgadas
  • Serie de 0,187 x 0,187 pulgadas a 1.000 x 1.000 pulgadas en sección transversal.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle