Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.025 pulg.
- Ancho del anillo interior0.25 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.5000 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.19 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSA040AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSA040AR0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaSA040AR0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 4.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, utilizado en el montaje de precisión.
- Número de catálogo del fabricanteSA040AR0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637401026393
- MaterialAcero inoxidable 440C
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.4710 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial2180 lbf
- Capacidad de carga estática radial4300 lbf
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- TipoCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de contacto angular
- UPC_NO637401026393
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto