Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Radio de filete0.032 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro3.1300 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Peso0.19 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSB025CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 2.5", 3.125" OD, 0.3125" de ancho
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSB025CP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaSB025CP0-RBC El cojinete tiene 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.1300 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, adecuado para mecanismos giratorios precisos.
- Número de catálogo del fabricanteSB025CP0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637401026461
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.7110 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial860 lbf
- Capacidad de carga estática radial1140 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO637401026461
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto