Motion
2239-4-6S
Adaptadores rectos Aeroquip serie 2239 NPTF Tubo interno/SAE 37˚ Cabezal de abocardamiento
Artículo MI #06899257
No. Fabricante 2239-4-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip serie 2239 NPTF Tubo interno/SAE 37˚ Cabezal de abocardamiento
Artículo MI #06899257
No. Fabricante 2239-4-6S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.81 pulg.
  • Hexagonal
    0.81 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Longitud
    2.15 pulg.
  • Longitud total
    2.15 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie 2239 NPTF Tubo interno/SAE 37˚ Cabezal de abocardamiento
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    2239-4-6S
  • Número de Upc del fabricante
    678146053190
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 2239
  • UPC_NO
    678146053190

Descripción general

Descripción del fabricante
2239-4-6S ADAPTADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo