Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.1-1/16 pulg.
- Tamaño mín.1-1/16 pulg.
- Rango de tamaños1-1/16 pulg., 3/8 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.2
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas12
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaImpacto; Estándar
- UPC_NO099575084317
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante