Motion
6309/C4S0VL0241

SKF
6309/C4S0VL0241

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #06901127
No. Fabricante 6309/C4S0VL0241
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6309/C4S0VL0241

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #06901127
No. Fabricante 6309/C4S0VL0241
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6309/C4S0VL0241 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda INSOCOAT®, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6309/C4S0VL0241 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm, diseñado para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309/C4S0VL0241
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7081 lbf
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576861345

Descripción general

Descripción del fabricante
6309/C4S0VL0241 BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda INSOCOAT®, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno