Motion
NKXR45-XL
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 45 mm, 58 mm OD
Artículo MI #06901236
No. Fabricante NKXR45-XL
Precio641.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 45 mm, 58 mm OD
Artículo MI #06901236
No. Fabricante NKXR45-XL
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
Precio641.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • Peso
    8.593 oz

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.969,424 lbf
  • Serie
    NKXR
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR45-XL COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno