Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.2500 pulg.
- Longitud total2.1250 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.8700 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo2.0000 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0.0650 pulg.
Detalles
- Profundidad del orificio ciego1.7500 pulg.
- Tubo/tubo del manómetroCalibre 16
- Catálogo del fabricante
- MaterialUHMW
- Tipo de cojineteOrificio ciego - Largo