Motion
APS-22
Rodillo de stock estándar - 1.900 pulg. de diámetro, 21.750 pulg. de ancho, eje redondo de 0,5000 pulg., rodillo de PVC de alto impacto, con cojinetes de manguito Nyla-Ride, rodillo - Sin eje
Artículo MI #06901326
No. Fabricante APS-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de stock estándar - 1.900 pulg. de diámetro, 21.750 pulg. de ancho, eje redondo de 0,5000 pulg., rodillo de PVC de alto impacto, con cojinetes de manguito Nyla-Ride, rodillo - Sin eje
Artículo MI #06901326
No. Fabricante APS-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo
    1.900 pulg.
  • Ancho del rodillo
    21.750 pulg.
  • Ancho entre los marcos
    22.000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Nailon lubricado
  • Material del tapón del extremo
    Plástico ABS
  • Catálogo del fabricante
  • Material del rodillo
    PVC de alto impacto
  • Estilo de rodillo
    Rodillo - Sin eje
  • Serie
    APS
  • Tipo de eje
    .5000 Eje redondo
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de manga Nyla-Ride

Descripción general

Descripción del fabricante
APS-22
  • Rodillos de PVC
  • Tamaños de reemplazo populares
  • Inventario disponible
  • Pedidos y reordenamientos sencillos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno