Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.8300 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.8900 pulg.
- Altura total0.8700 pulg.
- Ancho general1.8900 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho1.8900 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCARRIL de velocidad del canal de aluminio
- Detalles adicionalesBrocha para nariz/lado: 0.87" de ancho x 1.89" de alto x 2.83" de largo de acetal gris
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Insertar materialAcetal
- Número de catálogo del fabricanteSHOE-48L42
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405766129
- MaterialAcetal
Descripción general
- Pala de trabajo lateral para SpeedRail y SpeedRoll. Material de acetal con cierre de acero inoxidable.