Motion
177005U
Nivelador articulado de acero inoxidable SaniStar: serie SaniStar, carga estática máx. de 680 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 2.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 5.3000 in, vástago de acero inoxidable, acero inoxidable y base de caucho
Artículo MI #06901333
No. Fabricante 177005U
Precio50.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivelador articulado de acero inoxidable SaniStar: serie SaniStar, carga estática máx. de 680 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 1/2-13 , diámetro de base de 2.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 5.3000 in, vástago de acero inoxidable, acero inoxidable y base de caucho
Artículo MI #06901333
No. Fabricante 177005U
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
Precio50.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    680 lb
  • Longitud total
    5.3000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte para transportadores y maquinaria con almohadilla de vibración incorporada, superficie pulida y diseño sanitario.
  • Material base
    Acero inoxidable y caucho
  • Tipo de nivelador
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    SaniStar
  • Articulación del vástago
    ±4° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1/2-13

Descripción general

Descripción del fabricante
177005U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno