Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.6900 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Ancho de la superficie de desgaste1.2500 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- MaterialUHMW-PE
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Color del raílBlanco natural
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílEstándar
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4000 - 5500 psi
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304 .