Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.31 pulg.
- Diámetro exterior19.29 pulg.
- Longitud total19.290 pulg.
- Diámetro del anillo17.72
- Rosca5/8-11 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Peso3.41
Detalles
- Detalles adicionalesIncluye insertos de patas roscadas para niveladores ajustables y herrajes de apriete de acero inoxidable.
- AplicaciónBase de pierna para soporte de maquinaria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-TP-R200-B58-S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405762725
- MaterialPOLIAMIDA
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosBase para bípodos con lazo cruzado
- SerieVG-TP
- Tipo de soporteBase de trípode
- Tipo de tubo/tuboRonda
- UPC_NO787405762725
- Soporte verticalTubo de 2"
Descripción general
- Base de pata de base de trípode para soporte de cinta transportadora o maquinaria. Plaquitas de latón niquelado roscado para niveladores ajustables. Piezas metálicas de acero inoxidable incluidas.