Motion
VG-BP-R200-B58-S

SYSTEM PLAST
VG-BP-R200-B58-S

Base para biópodo - Redondo, 2.000 in Soporte vertical de tubo, 5/8-11 Tamaño de rosca, 19.290 in Longitud total
Artículo MI #06901339
No. Fabricante VG-BP-R200-B58-S
Precio111.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-BP-R200-B58-S

Base para biópodo - Redondo, 2.000 in Soporte vertical de tubo, 5/8-11 Tamaño de rosca, 19.290 in Longitud total
Artículo MI #06901339
No. Fabricante VG-BP-R200-B58-S
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
Precio111.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.31 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.29 pulg.
  • Longitud total
    19.290 pulg.
  • Diámetro del anillo
    17.72
  • Rosca
    5/8-11 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11
  • Peso
    2.73

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye insertos de patas roscadas para niveladores ajustables y herrajes de apriete de acero inoxidable.
  • Aplicación
    Base de pierna para soporte de maquinaria.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-BP-R200-B58-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405762589
  • Material
    POLIAMIDA
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Base para bípodos con lazo cruzado
  • Serie
    VG-BP
  • Tipo de soporte
    Base para bípodos
  • Tipo de tubo/tubo
    Ronda
  • Soporte vertical
    Tubo de 2"

Descripción general

Descripción del fabricante
35064 BASE BIPODO - TUBO DE 2"
  • Base de pierna de base bipodo para soporte de cinta transportadora o maquinaria. Plaquitas de latón niquelado roscado para niveladores ajustables. Piezas metálicas de acero inoxidable incluidas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno